| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7898421165 Herst.-Nr.: 4317784465076 EAN/GTIN: 4317784465076 |
| | |
|
| | |
| Spezialentferner für Sekundenkleber • Entferner für alle Sekundenklebstoffe • Material aufbringen, einwirken lassen, im Anschluss mit Lappen die Klebstoffrückstände entfernen • Auf fast allen Oberflächen Hinweis: Kunststoffe auf Verträglichkeit prüfen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,02 kg | Inhalt: | 0,02 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784465076 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochtemperaturkleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, e-coll cyanacrylatkleber, cyanacrylat klebstoff, sekundenkleber flasche, Sprühkleber, Klebstoffe, Kleberentferner, Entferner, E-Coll-Kleberentferner, Spezialentferner, für, Klebstoff, Kleber, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, 7898421165, 98421165 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,28* | € 3,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,28* | € 3,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,30* | € 3,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,31* | € 3,38* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,43* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,1215* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|