Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber hochviskos20g E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenkleber hochviskos20g E-COLL
Sekundenkleber hochviskos20g E-COLL
Sekundenkleber hochviskos20g E-COLL
Sekundenkleber hochviskos20g E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784425711
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784425711
EAN/GTIN:
     4317784425711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sekundenkleber hochviskos

Produktbeschreibung
Dickflüssiger Cyanacrylat-Kleber für Leder, Holz, Kork, Keramik etc.
Insbesondere geeignet für das Verkleben von stark porösen Flächen und Teilen, die eine gewisse Spaltausfüllung benötigen.
• Technische Kenndaten
Viskosität 1200 bis 1700 mPas (20 °C).
Handfest nach ca. 10 bis 30 Sek.
Spaltfüllvermögen: 0,3 mm.
Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +80 °C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
20-g-Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,10*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,16*
2 Tage
1000
10
€ 6,99*
ab € 3,2665*
€ 4,1765*
1 Tag
210
10
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 4,30*
1 Tag
210
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,162* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E-Coll
4317784465076
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.