| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784349642 Herst.-Nr.: 4317784349642 EAN/GTIN: 4317784349642 |
| | | |
|
| | |
| 4317784349642 Silikon-Dichtungsmasse - 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis - Dauerelastisch und essigvernetzend - Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl - UV-beständig - Beständig gegen Haushaltschemikalien - Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas - Nicht überstreichbar - Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall - Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk - Für Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau - Für Fugen in Küchen und im Sanitärbereich - Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C - Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C - Hautbildung: nach ca. 7 Minuten - Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden Hinweis: Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff Verträglichkeit im System sicherstellen, direkten Kontakt mit Isolierglasverbund bzw. PVB-Folie vermeiden. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.,EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,31 l | Gebinde: | Kartusche | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Farbe: | weiß | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. | EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml weiß e-coll, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, 4317784349642, E-COLL, Silikon-Dichtungsmasse, 28575822, 1649673, 28575819, Silikon-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Silikon-Dichtungsmasse 310ml weiß E-COLL, 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis, Dauerelastisch und essigvernetzend, Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl, UV-beständig, Beständig gegen Haushaltschemikalien, Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas, Nicht überstreichbar, Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall, Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk, Für Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau, Für Fugen in Küchen und im Sanitärbereich, Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau, Verarbeitungstemperatur: +5 °C |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,28* | € 4,28* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,29* | € 4,29* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,21* | € 4,33* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,38* | € 4,54* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,46* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01117* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|