| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-115462 Herst.-Nr.: 4317784349642 EAN/GTIN: 4317784349642 |
| | |
|
| | |
| Silikon Produktbeschreibung Einkomponenten-Fugendichtmasse auf Silikonbasis, essigvernetzend und dauerelastisch (nicht überstreichbar). Schnelle Hautbildung und sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl. Anwendungsgebiete Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau. Fugen in Küchen und im Sanitärbereich. Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall. Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk. Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau. Technische Kenndaten Entspricht DIN 18545, Teil 2 und den Anforderungen der Dichtstoffgruppe E. Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C. Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C. Hautbildung: nach ca. 7 Min. Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. UV-beständig, beständig gegen Diesel und Heizöl. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml weiß e-coll, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, 30608230, Dichtstoffe, QR4030050, Silikon-Dichtstoffe, Silikon-N, Standard-Silikon |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,27* | € 4,28* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,19* | € 4,32* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,35* | € 4,37* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,4817* | € 4,5117* | | | | Lager 6C8MS | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,40* | € 4,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01097* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 108,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|