Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Dichtmasse 310ml weiß E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Dichtmasse 310ml weiß E-COLL
Silikon Dichtmasse 310ml weiß E-COLL
Artikel-Nr.:
     4012-115462
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349642
EAN/GTIN:
     4317784349642
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Sanitär-Silicon
Silikon

Produktbeschreibung
Einkomponenten-Fugendichtmasse auf Silikonbasis, essigvernetzend und dauerelastisch (nicht überstreichbar).
Schnelle Hautbildung und sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl.
Anwendungsgebiete
Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau.
Fugen in Küchen und im Sanitärbereich.
Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall.
Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk.
Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau.
Technische Kenndaten
Entspricht DIN 18545, Teil 2 und den Anforderungen der Dichtstoffgruppe E.
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C.
Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C.
Hautbildung: nach ca. 7 Min.
Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std.
UV-beständig, beständig gegen Diesel und Heizöl.

Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon 310ml weiß e-coll, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, 30608230, Dichtstoffe, QR4030050, Silikon-Dichtstoffe, Silikon-N, Standard-Silikon
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
12
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 4,27*
12
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,31*
Lager 4012
2292
12
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,36*
1 Tag
2292
24
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,52*
2 Tage
580
12
€ 6,99*
ab € 3,4917*
€ 4,5217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01081* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 36,74*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 23,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.