| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784349116 Herst.-Nr.: 4317784349116 EAN/GTIN: 4317784349116 |
| | | |
|
| | |
| 4317784349116 Decklack - Hochdeckend - Hitzebeständig - Schnelltrocknend - Abrieb- und kratzfest - Bedingt temperaturbeständig - Zur Aufbringung auf temperierten Fahrzeugteilen, z. B. Zweiradteilen, - Für Maschinenteile - Für Glas-, Holz- und Kunststoffteile Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | Farbe: | schwarz matt | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Decklack, decklack 400ml mattschwarz e-coll, acryl lack, acryl-lack schwarz, 4317784349116, E-COLL, Alu-Spray, Feuchtigkeitsschutzspray, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Decklack 400ml mattschwarz E-COLL, Hochdeckend, Hitzebeständig, Schnelltrocknend, Abrieb- und kratzfest, Bedingt temperaturbeständig, Zur Aufbringung auf temperierten Fahrzeugteilen, z. B. Zweiradteilen, Für Maschinenteile, Für Glas-, Holz- und Kunststoffteile, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen, E-Coll-Decklack, Coll |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,08* | € 5,61* | | | | | 4 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,11* | € 5,63* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,23* | € 5,64* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,29* | € 5,70* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01073* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|