| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784313568 Herst.-Nr.: 4317784313568 EAN/GTIN: 4317784313568 |
| | | |
|
| | |
| 4317784313568 Holzleim D3 wasserfest - Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit - Nach Trocknung fast transparent - Für den Innen- und Außenbereich - Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten - Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C - Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C - Verbrauch: 125 bis 250 g/m² - Offene Zeit: max. 10 Minuten - Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern - Trockenstoffgehalt: 49 bis 51 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzleim 5 kg, holzleim, e-coll holzleim, 4317784313568, E-COLL, Holzleime, und, Holzleim D3 wasserfest, 28576063, 1649748, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Holzleim D3 5kg Eimer wasserfest E-COLL, Weißleim auf Basis Polyvinylacetat (PVAC) mit erhöhter Wasserbeständigkeit, Nach Trocknung fast transparent, Für den Innen- und Außenbereich, Besonders geeignet für Dübel und Zapfenverbindungen, für Verklebungen mit Zargen, Schwalbenschwanz, Furnier und Kunststoffplatten auf Spanplatten und Sperrholzplatten, zur Verleimung von Holz auf Hartfaserplatten, Papier, Randverleimung von Sandwichplatten aus PU oder PS-Hartschaum mit Schichtholz oder Hartkunststoffplatten, Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C, Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +20 °C, Verbrauch: 125 bis 250 g/m², Offene Zeit: max. 10 Minuten, Frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C lagern |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 47,1721* | € 59,1321* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,46* | € 59,68* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,55* | € 59,68* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 47,34* | € 59,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,33* | € 66,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 9,43442* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|