| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784305877 Herst.-Nr.: 4317784305877 EAN/GTIN: 4317784305877 |
| | | |
|
| | |
| 4317784305877 Color-Spray, hochglänzend - Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis - Aromatenfrei - Witterungs- und korrosionsbeständig - Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) - Glanzgrad 100 % - Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkyharzlacken - Für Innen- und Außenlackierungen - Als Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffe - Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen - Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten - Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C - Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.,EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Hochglanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, spray acryl-lack, acryl lack, acryllack hochglänzend, 4317784305877, E-COLL, Markierspray, Coll, Color-Spray, hochglänzend, 28575898, 1649697, 28575877, Lacke, 28575858, Farben, Lacke und Spachtel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 hochglänzend400ml reinweiss E-COLL, Hochwertiges Buntlackspray auf Acrylharzbasis, Aromatenfrei, Witterungs- und korrosionsbeständig, Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl), Glanzgrad 100 %, Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkyharzlacken, Für Innen- und Außenlackierungen, Als Fertiganstrich für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Kunststoffe, Für Neuanstriche, zur Auffrischung und für Reparaturen, Staubtrocken: nach ca. 20–25 Minuten, Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C, Grifffest: nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter steh |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,46* | € 6,14* | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,23* | € 6,14* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,58* | € 6,33* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,48* | € 6,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,50* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01115* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|