| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784251136 Herst.-Nr.: 4317784251136 EAN/GTIN: 4317784251136 |
| | | |
|
| | |
| 4317784251136 Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-hochviskos - Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet - Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen - Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen - Für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen - Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz - Gewinde- und Bolzenbefestigung - Max. Gewinde M36 - Spaltfüllvermögen 0,2 mm - Viskosität: 1500–2500 mPa.s Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 07 | Gefahrenhinweise: | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, ecoll buchsenkleber, buchsenkleber, 4317784251136, E-COLL, E-Coll-Buchsenkleber, QR4030082, Buchsen- und Lagerkleber, hochfest-hochviskos, 28576063, 1649748, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Buchsen- und Lagerkleber 10g hochfest-mittelviskosE-COLL, Anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet, Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeit sowie weiteren Stoffen, Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen, Für die Befestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen, Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz, Gewinde- und Bolzenbefestigung, Max. Gewinde M36, Spaltfüllvermögen 0, 2 mm, Viskosität: 1500–2500 mPa.s, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H317: Kann a |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,47* | € 5,73* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,48* | € 5,74* | | | | Lager 6QTZH | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,5695* | € 5,8695* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 4,59* | € 5,87* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,40* | € 5,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,45695* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,695* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|