Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buchsen-Lagerkleber hf-mv10g E-COLL


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Buchsen-Lagerkleber hf-mv10g E-COLL
Buchsen-Lagerkleber hf-mv10g E-COLL
Buchsen-Lagerkleber hf-mv10g E-COLL
Buchsen-Lagerkleber hf-mv10g E-COLL
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784251136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784251136
EAN/GTIN:
     4317784251136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber
Lagerbuchsenkleber
Metallkleber
Universeller Buchsen- und Lagerkleber hochfest-mittelviskos

Produktbeschreibung
E-COLL Buchsen- und Lagerkleber ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Eignet sich hervorragend für die Verfestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen.
• Produkteigenschaften
Schnelle Aushärtung.
Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeiten sowie weitere Stoffe.
Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen.
• Anwendungsgebiete
Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz.
Gewinde- und Bolzenbefestigung.
• Technische Kenndaten
Viskosität: 2500 mPas (25 °C).
Handfest nach ca. 2 bis 5 Min.
Max. Gewinde M36.
Spaltfüllvermögen: 0,2 mm.
Losbrechmoment: 30 bis 40 Nm.
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
Farbe: grün.

Weitere Informationen:
Ausführung:
10-ml-Flasche | 10-g-Flasche
Temperaturbeständigkeit:
–55 °C bis +150 °C
Losbrechmoment:
35 bis 45 Nm
Spaltfüllvermögen:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: e-coll metallkleber, buchsenkleber, Buchsen-, und, Lagerkleber, Klebstoffe, Holzleim, Buchsen-Lagerkleber, QR4030082
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
10
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 4,00*
€ 4,33*
1
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 4,36*
Lager 7
1
pro Flasche
€ 3,95*
ab € 3,52*
€ 4,38*
1
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 4,42*
10
pro Flasche
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 4,64*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,38*
€ 5,21
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Flasche
1 Flasche enthält 10 Milliliter (ab € 0,352* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG