Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Lagerkleber hf-hv10g E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Lagerkleber hf-hv10g E-COLL
Buchsen-Lagerkleber hf-hv10g E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-618882
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784251136
EAN/GTIN:
     4317784251136
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Buchsenkleber
Lager-Buchsenkleber
Universeller Buchsen- und Lagerkleber hochfest-mittelviskos

Produktbeschreibung
E-COLL Buchsen- und Lagerkleber ist ein anaerober Flüssigkunststoff, der beim Kontakt mit Metallen unter Luftabschluss aushärtet. Eignet sich hervorragend für die Verfestigung von Lagern auf Wellen oder in Lagergehäusen.
Produkteigenschaften
Schnelle Aushärtung.
Beständig gegen verschiedene Öle, Benzin und Bremsflüssigkeiten sowie weitere Stoffe.
Sehr hohe Festigkeit auch an leicht verölten Fügeteilen.
Anwendungsgebiete
Buchsen und Lagereinklebung sowie Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz.
Gewinde- und Bolzenbefestigung.
Technische Kenndaten
Viskosität: 2500 mPas (25 °C).
Handfest nach ca. 2 bis 5 Min.
Max. Gewinde M36.
Spaltfüllvermögen: 0,2 mm.
Losbrechmoment: 30 bis 40 Nm.
Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C.
Farbe: grün.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, ecoll buchsenkleber, buchsenkleber, 30606975, Buchsen-, Buchsen-Lagerkleber, Holzleim, Klebstoffe, Lagerkleber, QR4030082
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
60
10
€ 6,90*
ab € 4,47*
€ 5,73*
7 Tage
60
10
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 5,74*
3 Tage
610
10
€ 6,99*
ab € 4,5695*
€ 5,8695*
10 Tage
51
10
€ 4,79*
ab € 4,59*
€ 5,87*
2 Tage
60
20
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,447* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.