| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784040426 Herst.-Nr.: 4317784040426 EAN/GTIN: 4317784040426 |
| | | |
|
| | |
| 4317784040426 Universal-Schneidöl - Für alle normalen Einsatzgebiete - Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen - Sorgt für optimale Kühlung - Zum Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw. - Hervorragende Kühleigenschaft - Verlängerung der Werkzeugstandzeit - Beste Schmierleistung - Hohe Oberflächengüte - Vermindert Kraftaufwand - Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit - Chlorfrei - Silikonfrei - Nicht mit Wasser mischbar - Nicht für Minimal-Schmierstoffsysteme - Farbe bernstein (mineralöltypisch) Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweise: | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 10l, 4317784040426, E-COLL, Sägen, Universal-Schneidöl, 28577544, 1649934, 28577534, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Universal-Schneidöl 10L Kanister E-COLL, Für alle normalen Einsatzgebiete, Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen, Sorgt für optimale Kühlung, Zum Bohren, Nibbeln, Fräsen, Drehen usw, Hervorragende Kühleigenschaft, Verlängerung der Werkzeugstandzeit, Beste Schmierleistung, Hohe Oberflächengüte, Vermindert Kraftaufwand, Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit, Chlorfrei, Silikonfrei, Nicht mit Wasser mischbar, Nicht für Minimal-Schmierstoffsysteme, Farbe bernstein (mineralöltypisch), Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, Chemisch-Techn, Drehen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,79* | € 51,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,84* | € 51,72* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 45,4351* | € 57,2351* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,48* | € 64,53* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,65* | € 64,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,54351* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|