| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784040426 Herst.-Nr.: DVE4317784040426 EAN/GTIN: 4317784040426 |
| |
|
| | |
| EU Universal-Schneidöl E-COLL - Für alle normalen Einsatzgebiete - Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen - Sorgt für optimale Kühlung - Zum Bohren, Nibbeln, Fräsen, Sägen, Drehen usw. - Hervorragende Kühleigenschaft - Verlängerung der Werkzeugstandzeit - Beste Schmierleistung - Hohe Oberflächengüte - Vermindert Kraftaufwand - Hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeit - Temperaturbeständigkeit bis +180 °C - Chlorfrei - Silikonfrei - Nicht mit Wasser mischbar- Inhalt 10 l - Gebinde Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Gebinde: | Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, kühl schmierstoff, kühlschmiermittel 10l, Chemisch-Techn, E-COLL, Hochleistungs-Kühlschmierstoffkonzentrat, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Produkte, Unibversalschneidöl, Universal, Universal-Schneidöl, Universalschneidöl, Öle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,79* | € 51,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,84* | € 51,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,4351* | € 57,2351* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 51,48* | € 64,53* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 51,65* | € 64,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,148* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|