| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4078500058254 Herst.-Nr.: 4078500058254 EAN/GTIN: 4078500058254 |
| |
|
| | |
| 4078500058254 Solar-Bewässerung AquaBloom Set inkl. Wasserreservoir - Aktion - Bis zu 20 Balkon- und Terrassenpflanzen trotz Abwesenheit zuverlässig und gleichmäßig bewässern - Solarpanel mit wiederaufladbaren Batterien - Mit den 14 vordefinierten Bewässerungsprogrammen - Alle notwendigen Bestandteile einschließlich Akkus sind im Set enthalten - Das 10,5 l Wasserreservoir umfasst genügend Volumen für eine Bewässerung für bis zu 12 Tage und kann durch den Anschluss weiterer Behälter sogar erhöht werden - Aus 80 Prozent recyceltem Material hergestellt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4078500058254, Bewässerung, Bewässerungs-Set, Solar, Solar-Bewässerung AquaBloom Set inkl. Wasserreservoir - Aktion, 28589406, 28589353, Beschaffungsartikel Gardena, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Solar-Bewässerung Set AquaBloom -Aktion- inkl. Wasserreservoir Beschaffungsartikel, Bis zu 20 Balkon- und Terrassenpflanzen trotz Abwesenheit zuverlässig und gleichmäßig bewässern, Solarpanel mit wiederaufladbaren Batterien, Mit den 14 vordefinierten Bewässerungsprogrammen, Alle notwendigen Bestandteile einschließlich Akkus sind im Set enthalten, Das 10, 5 l Wasserreservoir umfasst genügend Volumen für eine Bewässerung für bis zu 12 Tage und kann durch den Anschluss weiterer Behälter sogar erhöht werden, Aus 80 Prozent recyceltem Material hergestellt, Gartenbewässerung, Sol |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 902,84004* | € 1.073,87001* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 941,71005* | € 1.089,20007* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 978,13008* | € 1.135,41003* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 9 Stück (ab € 104,63445* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|