| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4057278003307 Herst.-Nr.: 4057278003307 EAN/GTIN: 4057278003307 |
| | | |
|
| | |
| 4057278003307 Tangit Spezial-Kleber für PVC-U Plus - Eignet sich für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckrohren mit Klebemuffe oder Fittings aus PVC-U - Für PVC hart nach den Empfehlungen des Kunststoffrohrverbandes sowie zum Kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen etc. aus PVC-U - Erfüllt die Anforderungen der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R 1.1.7 und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsanlagen - VBF: Al, Zugelassen nach DVGW und KTW für Trinkwasseranwendungen Hinweis: Dieser Artikel unterliegt einem Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher, da > 1 % THF (Tetrahydrofuran). Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 02 | GHS 07 | Gefahrenhinweise: | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tangit, tangit kunststoffkleber 500gr, kunststoffkleber, kunststoffkleber loctite, 4057278003307, Tangit Spezial-Kleber für PVC-U Plus, 28576255, 1649763, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Tangit PVC-U Plus Klebstoff 500g, Eignet sich für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckrohren mit Klebemuffe oder Fittings aus PVC-U, Für PVC hart nach den Empfehlungen des Kunststoffrohrverbandes sowie zum Kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen etc. aus PVC-U, Erfüllt die Anforderungen der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R 1.1.7 und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsanlagen, VBF: Al, Zugelassen nach DVGW und KTW für Trinkwasseranwendungen, Hinweis: Dieser Artikel unterliegt einem Selbstbedienungsverbot für private Endverbraucher, da 1 % THF (Tetrahydrofuran), Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H319: Verursacht schwere |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,35* | € 16,56* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 145,32* | € 175,36008* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Box | € 6,99* | ab € 159,17088* | € 186,2808* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 159,70008* | € 187,72008* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | Frei Haus | ab € 161,26008* | € 188,38008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 12 Stück (ab € 13,26424* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|