Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkleber PVC-U PLUS Inh.500g Dose TANGIT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2478B-174000353807
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     TI50P
EAN/GTIN:
     4057278003307
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
PVC-U Spezialkleber
lösemittelhaltiger Klebstoff auf Basis von Methylethylketon (Butanon) · zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus PVC-U nach EN 1452 und EN ISO 15493 · geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) – nach EN 1329 · erfüllt die Anforderungen der DIN EN 14814, Klebstoffe für Druckrohrleitungssysteme aus thermoplastischen Kunststoffen für Fluide und DIN EN 14680, Klebstoffe für drucklose Rohrleitungssysteme · TZW Zertifikat gemäß KTW UBA Richtlinie · ACS Zertifikat von EUROFINSWeitere technische Eigenschaften:· Typ: TI50P· Verarbeitungstemperatur: +5 bis + 35°C· offene Zeit des Klebers: 20° C = 3 Minuten, 25° C = 2 Minuten, 30° C = 1 Minute· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Tangit, tangit kunststoffkleber 500gr, kunststoffkleber, kunststoffkleber loctite, Kleber, Klebstoff, PVC, Rohre, Rohr-Klebstoff, Spezialkleber
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 12,75*
€ 15,29*
4 Tage
708
12
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 13,25*
€ 15,37*
2 Tage
54
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 15,45*
4 Tage
40
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,26*
€ 15,49*
Lager 2478
54
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 15,50*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Kartonage
ab 108 Kartonagen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Kartonage
ab 360 Kartonagen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 13,29* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 186,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.