| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4052256000743 Herst.-Nr.: 4052256000743 EAN/GTIN: 4052256000743 |
| |
|
| | |
| 4052256000743 Dichtungsstreifen EPDM - Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk - Einseitig selbstklebend in Rollen - Geschlossenzelliges Elastomer - Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus - Material: EPDM - Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, moosgummi, 4052256000743, ISOWA, Zellkautschukstreifen, Dichtungsstreifen EPDM, 28591089, 1652318, 28591088, Hochdruck-Dichtung, 28591087, Dichtungstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 2mm, B 19mm, Länge: 10m, Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk, Einseitig selbstklebend in Rollen, Geschlossenzelliges Elastomer, Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus, Material: EPDM, Farbe: schwarz, EPDM-Dichtungsstreifen, EPDM-Streifen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,3908* | € 0,5108* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4044* | € 0,5526* | | | | Lager 6QTZH | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,4082* | € 0,5882* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,463* | € 0,603* | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,463* | € 0,603* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 100.000 Millimeter (ab € 0,00001* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter | Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 5,882* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|