| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044942153239 Herst.-Nr.: 4044942153239 EAN/GTIN: 4044942153239 |
| |
|
| | |
| 4044942153239 Einhand-Rohrbieger-Set Hydro-Polo, mit Hydraulikvorschub - Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°, durch markierte Biegesegmente - Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt - Robuste, kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem - Ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit Hydraulikzylinder, ergonomisch gestalteter Vorschubhebel, mit Überlastschutz in vorderster Kolbenstellung und Überdruckventil - Hochgleitfähige Biegesegemente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar - Für weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", Wanddicke ≤ 1,0 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 10–22 mm, Wanddicke ≤ 1,2 mm, aus C-Stahl weich, ummantelt Ø 10–18 mm, Wanddicke ≤ 1,2 mm, Verbundrohre Ø 14 – 32 mm u. a. Lieferung: Im Stahlblechkasten, inklusive Biegerantrieb, Biegesegmente, 1 Gleitstückträger mit Gleitstücken. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: press winkelstück, 4044942153239, Roller, Rohr-Biegegerät, Einhand-Rohrbieger-Set Hydro-Polo, mit Hydraulikvorschub, 28581799, 1650811, 28581783, Rohrbiegegeräte, 28581652, Sanitärwerkzeuge, 28579575, Handwerkzeuge, 1 Handrohrbieger-Set Hydraulik Hydro-Polo 12-22 Roller, Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°, durch markierte Biegesegmente, Rohrbieger durch Einsparung von Fittings bereits nach wenigen Bogen bezahlt, Robuste, kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem, Ölhydraulische Antriebsvorrichtung mit Hydraulikzylinder, ergonomisch gestalteter Vorschubhebel, mit Überlastschutz in vorderster Kolbenstellung und Überdruckventil, Hochgleitfähige Biegesegemente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar, Für weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", Wanddicke ≤ 1, 0 mm, Rohre der Press |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 574,34* | € 638,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 585,95* | € 649,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 586,63* | € 663,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 606,51* | € 672,65* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 624,19* | € 691,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|