| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-629425 Herst.-Nr.: 153525 A EAN/GTIN: 4044942153239 |
| |
|
| | |
| Einhand-Rohrbieger, mit Hydraulikvorschub Ausführung: Robustes Biegegerät mit hydraulischem Vorschub, daher einhändig bedienbar. Form- und druckstabile, hochgleitfähige Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid. Anwendung: Zum einhändigen Biegen bis 180° von z. B.: Weichen Kupferrohren (auch dünnwandig) Ø 10-22 mm Weichen, ummantelten Kupferrohren (auch dünnwandig) Ø 10-18 mm Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl Ø 10 - 22 mm Ummantelten C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme Ø 12-18 mm Weichen Präzisionsstahlrohren Ø 10-18 mm Verbundrohren Ø 14-32 mm Lieferumfang: Biegerantrieb, Biegesegmente, 1 Gleitstückträger mit Gleitstücken und Stahlblechkasten. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 5-teilig | für Rohr-Ø: | 12; 15; 18; 22 mm | Markenname: | Roller | Herstellername: | Roller GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 153525 A | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,90* | € 642,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 595,61* | € 666,78* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 583,38* | € 668,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,00* | € 677,47* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,48* | € 682,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|