Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schimmel X Entferner 0,750L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4044899387527
Hersteller:
     Decotric
Herst.-Nr.:
     4044899387527
EAN/GTIN:
     4044899387527
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schimmelentferner
Schimmelstop
Schimmelstopp
Schimmelvernichter
4044899387527 Schimmel X Schimmel Entferner
Schimmelentferner chlorhaltig
- Sofortwirkung durch Aktiv-Chlor
- mit Bleicheffekt
- Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und waschbeständige Dispersionsanstriche - besonders im Sanitärbereich. Ideal auch für Silikon-Fliesenfugen
Schimmelentferner chlorfrei
- mit Aktiv-Sauerstoff
- geruchsneutral
- Besonders zu empfehlen für Schlaf- und Kinderzimmer, andere Wohnräume, Küchen, Vorratskammern, Schrankrückseiten u. ä.
Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Sicherheitshinweise des Herstellers.
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H400: Sehr giftig für Wasserorganismen,H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 l
Ausführung:
chlorhaltig
GHS:
GHS05 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen | EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schimmelentferner decotric, schimmelentferner, 4044899387527, decotric®, Schimmel X Entferner, 28577172, 1649842, 28577148, Verdünnung/Lösemittel, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Schimmel X Entferner 0, 750L, Schimmel X Schimmel Entferner, Schimmelentferner chlorhaltig, Sofortwirkung durch Aktiv-Chlor, mit Bleicheffekt, Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und waschbeständige Dispersionsanstriche - besonders im Sanitärbereich. Ideal auch für Silikon-Fliesenfugen, Schimmelentferner chlorfrei, mit Aktiv-Sauerstoff, geruchsneutral, Besonders zu empfehlen für Schlaf- und Kinderzimmer, andere Wohnräume, Küchen, Vorratskammern, Schrankrückseiten u. ä, Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen, Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Sicherheitshinweise des Herstellers, Signalwort: Ge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 9,81*
Lager 6QTZH
550
€ 6,99*
ab € 6,73*
€ 9,89*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.