| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p406100 Herst.-Nr.: 38702144 EAN/GTIN: 4044899387527 |
| | |
|
| | |
| Schimmel X Schimmel Entferner Schimmelentferner chlorhaltig • Sofortwirkung durch Aktiv-Chlor • Mit Bleicheffekt • Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen und waschbeständige Dispersionsanstriche - besonders im Sanitärbereich. Ideal auch für Silikon-Fliesenfugen Schimmelentferner chlorfrei • Mit Aktiv-Sauerstoff • Geruchsneutral • Besonders zu empfehlen für Schlaf- und Kinderzimmer, andere Wohnräume, Küchen, Vorratskammern, Schrankrückseiten u. ä. Hinweis: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung die Sicherheitshinweise des Herstellers. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H400: Sehr giftig für Wasserorganismen;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden EUH206: Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | Info1 Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. | Inhalt: | 750 ml | Ausführung: | chlorhaltig | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,17* | € 10,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,8636* | € 10,1336* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|