| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044348597385 Herst.-Nr.: 4044348597385 EAN/GTIN: 4044348597385 |
| |
|
| | |
| 4044348597385 Sicherheitsschnürstiefel »VD PRO 3800 BOA SF«, S3 SRC CI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD Ausführung: - Verschluss BOA® FIT SYSTEM - Nahtfreie Schuhkkonstruktion - Geschlossene Lasche - Schaftapplikationen in Carbonoptik - Gepolsterte Bordüre - Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme - Mehrweitensystem –verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage –Multiflex®-Technologie Sohle: TPU Athletic ESD Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, arbeitsstiefel s3 gr. 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 4044348597385, Steitz Secura, Sicherheitsschuh, Schuh, Schnürstiefel »VD PRO 3800 BOA SF«, S3 SRC CI ESD, 28563150, 1647248, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 44, Sicherheitsschnürstiefel »VD PRO 3800 BOA SF«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD, Ausführung:, Verschluss BOA® FIT SYSTEM, Nahtfreie Schuhkkonstruktion, Geschlossene Lasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Gepolsterte Bordüre, Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme, Mehrweitensystem –verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort, Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage –Multiflex®-Technologie, Sohle: TPU Athletic ESD, Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 107,05* | € 130,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 103,91* | € 141,94* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,48* | € 143,01* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 119,7242* | € 144,7642* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,41* | € 146,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|