Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4044348597316
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     4044348597316
EAN/GTIN:
     4044348597316
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
4044348597316 Sicherheitsschnürstiefel »VD PRO 3800 BOA SF«, S3 SRC CI ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD
Ausführung:
- Verschluss BOA® FIT SYSTEM
- Nahtfreie Schuhkkonstruktion
- Geschlossene Lasche
- Schaftapplikationen in Carbonoptik
- Gepolsterte Bordüre
- Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- Mehrweitensystem –verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort
Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage –Multiflex®-Technologie
Sohle: TPU Athletic ESD
Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter
Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 4044348597316, Steitz Secura, Sicherheitsschuh, Schuh, Schnürstiefel »VD PRO 3800 BOA SF«, S3 SRC CI ESD, 28563150, 1647248, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh VD PRO 3800 BOAS3, Gr. 37, Sicherheitsschnürstiefel »VD PRO 3800 BOA SF«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD, Ausführung:, Verschluss BOA® FIT SYSTEM, Nahtfreie Schuhkkonstruktion, Geschlossene Lasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Gepolsterte Bordüre, Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme, Mehrweitensystem –verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort, Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage –Multiflex®-Technologie, Sohle: TPU Athletic ESD, Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 104,02*
€ 140,92*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,68*
€ 141,98*
Lager 6QTZH
690
€ 6,99*
ab € 119,6842*
€ 143,7242*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,29*
€ 145,52*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 148,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,7242*
€ 171,0318
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,6642*
€ 168,5804
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,9542*
€ 159,4055
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,9142*
€ 152,2179
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,6842*
€ 142,4242
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.