| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044348596876 Herst.-Nr.: 4044348596876 EAN/GTIN: 4044348596876 |
| |
|
| | |
| 4044348596876 Sicherheitshalbschuh »VD PRO 3500 BOA SF«, S3 SRC CI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD Ausführung: - Verschluss BOA® FIT SYSTEM - Nahtfreie Schuhkkonstruktion - Geschlossene Lasche - Schaftapplikationen in Carbonoptik - Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme - Mehrweitensystem –verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage –Multiflex®-Technologie Sohle: TPU Athletic ESD Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, steitz s3 halbschuh 45, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 4044348596876, Steitz Secura, Schuh, Halbschuh »VD PRO 3500 BOA SF«, S3 SRC CI ESD, 28563150, 1647248, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh VD PRO 3500 BOAS3, Gr. 45, Sicherheitshalbschuh »VD PRO 3500 BOA SF«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011 S3, SRC CI ESD, Ausführung:, Verschluss BOA® FIT SYSTEM, Nahtfreie Schuhkkonstruktion, Geschlossene Lasche, Schaftapplikationen in Carbonoptik, Mit Umknickschutz, reduziert Hebelarme, Mehrweitensystem –verschiedene Weiten je Schuhlänge, für sicheren Halt und mehr Komfort, Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage –Multiflex®-Technologie, Sohle: TPU Athletic ESD, Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, textiler Durchtrittschutz, Sicherheitshalbschuh, Halbs |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 97,00* | € 122,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 99,79* | € 122,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,44* | € 135,70* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 112,04* | € 136,18* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,20* | € 138,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|