| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4044348517109 Herst.-Nr.: 4044348517109 EAN/GTIN: 4044348517109 |
| |
|
| | |
| 4044348517109 Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1500«, S2 SRC ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S2 SRC ESD Ausführung: - Nahtfreie Schuhkonstruktion - Staublasche - VARIO Multiflex®-Technologie - Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage Brandsohle: Echtleder Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 4044348517109, Steitz Secura, Secura, Halbschuh »VD PRO 1500«, S2 SRC ESD, 28563150, 1647248, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh VD PRO 1500, S2, ESD, Gr. 38, Sicherheitshalbschuh »VD PRO 1500«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, Ausführung:, Nahtfreie Schuhkonstruktion, Staublasche, VARIO Multiflex®-Technologie, Optimale Passform und sicherer Halt durch Mehrweitensystem für verschiedene Weiten je Schuhlänge, Fußbett: ERGO-SOFT ESD Komfort-Fußbetteinlage, Brandsohle: Echtleder, Sohle: TPU Athletic ESD Laufsohle, Material: Ultraleichte Mikrofaser, atmungsaktives Funktionsfutter, Sicherheit: Aluminium-Zehenschutzkappe, Steitz, Sicherheitshalbschuh |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,30* | € 112,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,72* | € 112,60* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,84* | € 112,64* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 92,33* | € 112,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 94,09* | € 113,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|