Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 37329, OB, A, E, FO, SRC, weiß, Gr. 44 Abeba


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4042035753038
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4042035753038
EAN/GTIN:
     4042035753038
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
Antistatik-Schuhe
4042035753038 Clog »37329« OB A FO E SRC ESD
Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, OB A FO E SRC ESD
Ausführung:
- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Sanitized behandelt
- Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- Kraftstoffbeständigkeit
- Schutz vor Spritzwasser
Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend
Material: Gestricktes Textil
Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba clog weiß größe 44, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 4042035753038, Abeba®, Clog, Clog »37329« OB, A, FO, E, SRC ESD, 28562681, 1647215, 28562680, Berufsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Clog 37329, OB, SRC, weiß, Gr. 44 Abeba, Clog »37329« OB A FO E SRC ESD, Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, OB A FO E SRC ESD, Ausführung:, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Sanitized behandelt, Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin, Kraftstoffbeständigkeit, Schutz vor Spritzwasser, Fußbett: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle, Sohle: TPU-Laufsohle, Rutschhemmend, Material: Gestricktes Textil, Sicherheitspantoffel, Schuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,07*
€ 47,03*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 39,56*
€ 51,47*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 40,17*
€ 51,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 40,25*
€ 52,02*
Lager 6QTZH
1
€ 6,99*
ab € 41,33*
€ 53,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,59*
€ 62,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,98*
€ 59,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,62*
€ 57,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,59*
€ 55,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.