Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 1,0mm K300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038589725010
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038589725010
EAN/GTIN:
     4038589725010
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
4038589725010 Schutzgasschweißdraht THERMANIT GE-316 L Si
Normbezeichnung
EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr.
G 19 12 3 L SiER316LSi1.4430
- Nichtrostend, IK-beständig
- Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle-/Stahlgusssorten
- Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)-und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten
Richtanalyse des Schweißgutes %
CSiMnCrMoNi
0,020,81,718,82,812,5
Weitere Suchbegriffe: Schweißdraht, edelstahl schweißdraht 1mm, massivdrahtelektrode, 1,0mm massivdrahtelektrode, 4038589725010, Voestalpine böhler welding, Schutzgasschweißdraht THERMANIT GE-316 L Si, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Schweißdraht Thermanit GE316L-Si 1, 0mm K300, Normbezeichnung, EN ISO 14343-AAWS A 5.9Wst.-Nr, G 19 12 3 L SiER316LSi1.4430, Nichtrostend, IK-beständig, Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle-/Stahlgusssorten, Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)-und CrNiMo(N)-Stählen-/Stahlgusssorten, Richtanalyse des Schweißgutes %, CSiMnCrMoNi, 0, 020, 81, 718, 82, 812, 5, WIG-Schweißstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 130.136,9901*
1 Packung enthält 15 Kilogramm (€ 8.675,79934* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.