Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix 120 K 2,5 x 350 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588769190
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588769190
EAN/GTIN:
     4038588769190
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
fincord schweißelektrode 2,5x350 mm
schweißelektroden
4038588769190 Stabelektrode PHOENIX 120 K
- Basisch umhüllte Stabelektrode
- Sehr gute Schweißeigenschaften auch in Zwangslage, 120 % Ausbringung, H²-Gehalt im Schweißgut ≤ 5 ml/100 g, sehr reines kaltzähes Schweißgut bis -50 °C. COD-geprüft bis -10 °C
- Einsetzbar im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Schiffs-, Brücken- und Fahrzeugbau
- Besonders geeignet zum Schweißen von Feinkornbaustählen
- Bewährt beim Schweißen im Offshore
- Rücktrocknung: 2 h, 250–350 °C
Normbezeichnungen:
- EN ISO 2560-A: E 42 5 B 32 H 5, EN ISO 2560-B: E 55 18-N2 A U H5
- AWS A5.1: E7018-1, AWS A5.1M: E4918-1
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF
- Werkstoffe: S235JRG2-S355J2, E295, E335, C35, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, Feinkornbaustähle bis S420N, Schiffbaustähle A, B, D, E, Offshorestähle, L290NB–L415NB, L290MB–L415MB, X 42–X 60, Stahlguss GS-38, GS-45, GS-52, Alterungsbeständige Stähle ASt 35–ASt 52, ASTM A27 u. A36 Gr. alle, A214, A242 Gr. 1–5, A266 Gr. 1, 2, 4, A283 Gr. A, B, C, D, A285 Gr. A, B, C, A299 Gr. A, B, A328, A366, A515 Gr. 60, 65, 70, A516 Gr. 55, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A572 Gr. 42, 50, A606 Gr. Alle, A607 Gr. 45, A656, Gr. 50, 60, A668 Gr. A, B, A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A841, A851 gr. 1, 2, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50
Gefahrenhinweise:
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 350 mm
Inhalt je Faltschachtel:
200 Stück
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Gewicht je Faltschachtel:
3,5 kg
Herstellerartikelnummer:
76919
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Suchbegriffe: basisch umhüllte schweißelektrode, 4038588769190, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode PHOENIX 120 K, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Phoenix 120 K 2, 5 x 350 mm, Basisch umhüllte Stabelektrode, Sehr gute Schweißeigenschaften auch in Zwangslage, 120 % Ausbringung, H²-Gehalt im Schweißgut ≤ 5 ml/100 g, sehr reines kaltzähes Schweißgut bis -50 °C. COD-geprüft bis -10 °C, Einsetzbar im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Schiffs-, Brücken- und Fahrzeugbau, Besonders geeignet zum Schweißen von Feinkornbaustählen, Bewährt beim Schweißen im Offshore, Rücktrocknung: 2 h, 250–350 °C, Normbezeichnungen:, EN ISO 2560-A: E 42 5 B 32 H 5, EN ISO 2560-B: E 55 18-N2 A U H5, AWS A5.1: E7018-1, AWS A5.1M: E4918-1, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, Werkstoffe: S23
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 114,44*
€ 135,444*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 117,53*
€ 136,66*
Lager 6QTZH
2
1
€ 6,99*
ab € 120,53*
€ 147,77*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 123,67*
€ 152,29*
7 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 133,49*
€ 164,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,77*
€ 175,8463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,28*
€ 174,0732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,50*
€ 166,005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,09*
€ 158,3771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,53*
€ 143,4307
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,60265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.