| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1612743 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 76919 EAN/GTIN: 4038588769190 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4271816130, Stabelektrode PHOENIX 120 K , EN ISO 2560-A: E 42 5 B 32 H 5, EN ISO 2560-B: E 55 18-N2 A U H5 , AWS A5.1: E7018-1, AWS A5.1M: E4918-1 , Basisch umhüllte Stabelektrode , Sehr gute Schweißeigenschaften auch in Zwangslage, 120 % Ausbringung, H²-Gehalt im Schweißgut = 5 ml/100 g, sehr reines kaltzähes Schweißgut bis -50 °C. COD-geprüft bis -10 °C , Einsetzbar im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Schiffs-, Brücken- und Fahrzeugbau , Besonders geeignet zum Schweißen von Feinkornbaustählen , Bewährt beim Schweißen im Offshore , Rücktrocknung: 2 h, 250–350 °C , Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF , Werkstoffe: S235JRG2-S355J2, E295, E335, C35, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 2,5 x 350 mm | Inhalt je Schachtel: | 200 Stück | Gewicht je Schachtel: | 3,5 kg | Markenname: | Voestalpine Böhler | Herstellername: | Voestalpine Böhler Welding | Herstellerartikelnummer: | 76919 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 114,59* | € 135,734* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 117,24* | € 137,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 119,77* | € 148,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 124,19* | € 152,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 134,54* | € 164,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,6727* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|