Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Böhler Fox ETI 2,0 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4038588114723
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     4038588114723
EAN/GTIN:
     4038588114723
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
böhler stabelektrode 2,0x250
schweißelektroden böhler
4038588114723 Stabelektrode FOX ETI
- Rutil umhüllte Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht
- Besonders glatte Nähte, selbstlösende Schlacke
- Geringe Spritzerbildung und gute Wechselstromverschweißbarkeit
- Ausgezeichnete Wiederzündeigenschaften und einfachste Handhabung
- Hohe Ausziehlängen erzielbar
- Vielseitige Einsetzbarkeit in Industrie und Handwerk
Normbezeichnungen:
- EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2
- EN ISO 2560-B: E 4313 A
- AWS A5.1M: E 4313
- AWS A5.1/SFA-5.1: E 6013
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG
- Werkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi), S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, P195TR1-P265TR1, P195GH-P265GH, L245NB-L360NB, L245MB-L360MB, L415NB, L415MB
Schiffbaustähle: A, B, D
ASTM A 106, Gr. A, B, A 283 Gr. A, C, A 285 Gr. A, B, C, A 501, Gr. B, A 573, Gr. 58, 65, 70, A 633, Gr. A, C, A 711 Gr. 1013, API 5 L Gr. B, X42, X52, X60
Gefahrenhinweise:
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Das gelieferte Produkt kann von dem hier Dargestellten optisch abweichen.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, 4038588114723, Voestalpine böhler welding, Elektrode, Stabelektrode, Stabelektrode FOX ETI, 28602036, 1654059, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Elektrode Böhler Fox ETI 2, 0 x 250 mm, Rutil umhüllte Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht, Besonders glatte Nähte, selbstlösende Schlacke, Geringe Spritzerbildung und gute Wechselstromverschweißbarkeit, Ausgezeichnete Wiederzündeigenschaften und einfachste Handhabung, Hohe Ausziehlängen erzielbar, Vielseitige Einsetzbarkeit in Industrie und Handwerk, Normbezeichnungen:, EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2, EN ISO 2560-B: E 4313 A, AWS A5.1M: E 4313, AWS A5.1/SFA-5.1: E 6013, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG, Werkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
630
315
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,54*
Lager 6QTZH
352
1
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,67*
1
€ 5,90*
ab € 0,39437*
€ 0,67437*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.