Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Böhler Elektrode Böhler Fox ETI D 2,0 x 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Böhler Elektrode Böhler Fox ETI D 2,0 x 250mm
Böhler Elektrode Böhler Fox ETI D 2,0 x 250mm
Böhler Elektrode Böhler Fox ETI D 2,0 x 250mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p4941661
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     11742
EAN/GTIN:
     4038588114723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
böhler stabelektrode 2,0x250
schweißelektroden böhler
Stabelektrode FOX ETI

• Rutil umhüllte Stabelektrode mit bester Verschweißbarkeit in allen Positionen, mit Ausnahme der Fallnaht
• Besonders glatte Nähte, selbstlösende Schlacke
• Geringe Spritzerbildung und gute Wechselstromverschweißbarkeit
• Ausgezeichnete Wiederzündeigenschaften und einfachste Handhabung
• Hohe Ausziehlängen erzielbar
• Vielseitige Einsetzbarkeit in Industrie und Handwerk

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 0 RR 1 2
• EN ISO 2560-B: E 4313 A
• AWS A5.1M: E 4313
• AWS A5.1/SFA-5.1: E 6013

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF, PG
• Werkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi), S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, P195TR1-P265TR1, P195GH-P265GH, L245NB-L360NB, L245MB-L360MB, L415NB, L415MB
Schiffbaustähle: A, B, D
ASTM A 106, Gr. A, B; A 283 Gr. A, C; A 285 Gr. A, B, C; A 501, Gr. B; A 573, Gr. 58, 65, 70; A 633, Gr. A, C; A 711 Gr. 1013; API 5 L Gr. B, X42, X52, X60


Das gelieferte Produkt kann von dem hier Dargestellten optisch abweichen.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Hersteller:
Böhler
Inhalt pro Schachtel:
375 Stk.
Länge:
250 mm
Gewicht je Schachtel:
3,4 kg
Abmessungen:
2 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, Böhler, Elektrode, Fox, ETI, D
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
945
315
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,54*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,38831*
€ 0,64831*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 0,3975*
€ 0,6675*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64831*
€ 0,77149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54831*
€ 0,65249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52831*
€ 0,62869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47831*
€ 0,56919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46831*
€ 0,55729
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38831*
€ 0,46209
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.