| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4033965094100 Herst.-Nr.: 4033965094100 EAN/GTIN: 4033965094100 |
| |
|
| | |
| 4033965094100 Schnürstiefel »ALEX MID BLUE TWIST«, S3 ESD Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2022, S3 ESD Ausführung: - Besteht den 3mm-Nageltest PS - Schont Gelenke, Bandscheiben und Rücken - Metallfrei - Optimierte Energieaufnahme in der Ferse Fußbett: Antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle, IRP-Dämpfung Brandsohle: Metallfreie, durchtritt shemmende Gewebebrandsohle Sohle: PU/PU Material: Leder, atmungsaktives Textilfutter Sicherheit: Fiberglaskappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.40, 4033965094100, Stabilus®, Schuh, Schnürstiefel »ALEX MID BLUE TWIST«, S3 ESD, 28563131, 1647247, 28562745, Sicherheitsschuhe, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnürstiefel ALEX MID BLUE TWIST, S3s, Gr.40, Zulassung/Norm: DIN EN ISO 20345:2022, Ausführung:, Besteht den 3mm-Nageltest PS, Schont Gelenke, Bandscheiben und Rücken, Metallfrei, Optimierte Energieaufnahme in der Ferse, Fußbett: Antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle, IRP-Dämpfung, Brandsohle: Metallfreie, durchtritt shemmende Gewebebrandsohle, Sohle: PU/PU, Material: Leder, atmungsaktives Textilfutter, Sicherheit: Fiberglaskappe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschnurstiefel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 71,48* | € 92,04* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 79,84* | € 102,37* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | pro Paar | € 6,99* | ab € 80,17* | € 102,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 570,59* | € 653,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|