| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-8002621626 Herst.-Nr.: 12330-40 EAN/GTIN: 4033965094100 |
| | |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S3S ESD · Schaft aus Leder · Futter aus atmungsaktivem Textil · IRP-Dämpfung · ESD-Memory Einlegesohle Artikel S8117 · Sohle aus PU/PU · Kappe aus speziell entwickeltem Fiberglas · Zwischensohle aus metallfreiem, durchtrittshemmendem Gewebe Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei · CE-Kennzeichen: Ja · Einlegesohle: Textil · Einlegesohle sonstige: antibakterielle ESD-Memory Artikel S8117 · Fersenfutter: Mikrofaser · Geschlecht (Schuhe): Herren · Innenfutter: Funktionstextil · Lasche: Textil · Laufsohle: PU/PU · Material Verschlusselement: Kunststoff · Passform: normal · Schaftrand: gepolstert · Schuhform: Stiefel knöchelhoch · Schuhkappe: Kunststoffkappe - speziell entwickelte Fiberglaskappe · Schuhtyp: Lederschuh · Verschlussart (Fußschutz): Ösen · Verschlusselement: Schnürsenkel · Weitere Verstärkungen: Hinterkappe · Zwischensohle sonstige: metallfreies, durchtrittshemmendes Gewebe Weitere Informationen: | | Marke: | STABILUS | Größe: | 40 | Typ: | DGUV 112-191 | Farbe: | schwarz / hellblau | PSA-Kategorie: | II | Material: | Rindleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.40, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 71,23* | € 92,18* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 79,76* | € 102,75* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 6,99* | ab € 80,2763* | € 102,7763* | | | | Lager 5766 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 570,17* | € 668,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|