Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 3112A, S1, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4033965078087
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     4033965078087
EAN/GTIN:
     4033965078087
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
4033965078087 Sicherheitshalbschuh »Marlon Low 3112 A«, S1 ESD
Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD
Fußbett:
- Schonung von Wirbelsäule und Gelenken durch Wörishofer BIOair Tieffußbett
- Integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt
- Gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet
Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung
Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend
Material:
Schaft aus Mikrofaser und textilem Material, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig, atmungsaktiv
Sicherheit: Aluminiumkappe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe blue s1, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s1, 4033965078087, Stabilus®, Sicherheitshalbschuh, Halbschuh »Marlon Low 3112 A«, S1 ESD, 28563131, 1647247, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh 3112A, S1, Gr. 38, Sicherheitshalbschuh »Marlon Low 3112 A«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345, Fußbett:, Schonung von Wirbelsäule und Gelenken durch Wörishofer BIOair Tieffußbett, Integriertes Lamellenfußbett ist anatomisch optimal geformt, Gleichmäßige Belastung der gesamten Fußfläche gewährleistet, Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung, Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, schockabsorbierend, Material:, Schaft aus Mikrofaser und textilem Material, naturbelassenes Orthopädiefutterleder, saugfähig, atmungsaktiv, Sicherheit: Aluminiumkappe, Stabilus, S
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 92,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,59*
€ 92,52*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,81*
€ 95,47*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 79,60*
€ 97,59*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,75*
€ 98,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,59*
€ 116,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,61*
€ 113,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,07*
€ 105,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,08*
€ 103,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,60*
€ 94,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.