| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031804113456 Herst.-Nr.: 4031804113456 EAN/GTIN: 4031804113456 |
| |
|
| | |
| 4031804113456 L 3001 Zimmertürdichtung Werkstoff: TSP-FLEX Eigenschaften: - Gutes Rückstellvermögen - Leichter Einbau - Verschweißbar - Verträglich mit Kunstharz- und DD-Lacken - Temperaturbeständig –5 °C bis +65 °C - Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig - Falzbreite: 12 mm - Anschlagluft: 5 mm - Nutbreite: 4 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4031804113456, TRELLEBORG, Dichtung, Türdichtung, L 3001 Zimmertürdichtung, 28564874, 1647495, 28564873, Zimmertürdichtungen, 28564580, Dichtungen, 28564462, Baubeschläge, 1 Zimmertürdichtung L3001Grau, Werkstoff: TSP-FLEX, Eigenschaften:, Gutes Rückstellvermögen, Leichter Einbau, Verschweißbar, Verträglich mit Kunstharz- und DD-Lacken, Temperaturbeständig –5 °C bis +65 °C, Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig, Falzbreite: 12 mm, Anschlagluft: 5 mm, Nutbreite: 4 mm, Tür |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 0,8224* | € 1,0424* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,8606* | € 1,0906* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 79,84* | € 100,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 79,04* | € 103,89* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 91,78* | € 112,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9178* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|