Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 20/2mm GÜHRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4031093718998
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     4031093718998
EAN/GTIN:
     4031093718998
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
4031093718998 Schaftfräser mit Eckradius, Fire-beschichtet
- Ausführung lang
- VHM
- DIN 6527
- Typ N
- Spiralwinkel 30°
- 4 Schneiden
- Schaft DIN 6535-HA
- Mit Zentrumschnitt
- Mit Eckradius, zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück, weniger Eckenverschleiß beim Nutenfräsen
- Einsetzbar zum Eintauch-, Nuten- und Umrissfräsen
- Für die HSC-Bearbeitung geeignet
Empfehlung: Nur für in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einsetzen
Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, vhm schaftfräser typ n z4, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, 4031093718998, GÜHRING, Fräser, 2492, Schaftfräser mit Eckradius, Typ N, lang, Z 4, 30°, Fire, 28597975, 1653387, 28597918, VHM Schaftfräser, 28597908, 28597515, Monozerspanung, 1 Schaftfräser lang DIN6527VHM FIRE Schaft HA Z4 20/2mm GÜHRING, Fire-beschichtet, Ausführung lang, VHM, DIN 6527, Spiralwinkel 30°, 4 Schneiden, Schaft DIN 6535-HA, Mit Zentrumschnitt, Mit Eckradius, zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück, weniger Eckenverschleiß beim Nutenfräsen, Einsetzbar zum Eintauch-, Nuten- und Umrissfräsen, Für die HSC-Bearbeitung geeignet, Empfehlung: Nur für in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter einsetzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,36*
€ 339,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,48*
€ 370,99*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,23*
€ 403,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,54*
€ 374,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.