| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093631044 Herst.-Nr.: 4031093631044 EAN/GTIN: 4031093631044 |
| |
|
| | |
| 4031093631044 Grundloch-Maschinengewindebohrer, TiN-beschichtet - Metrisches ISO-Gewinde DIN 13 - HSS-E - Toleranz ISO 2 6H - Anschnitt Form C (2-3 Gänge) - M4–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft - M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft Lieferung: In robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrersortiment, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, feingewindebohrer m10x1,25, gewindebohrer satz, maschinen-gewindebohrer satz, 4031093631044, GÜHRING, Maschinengewindebohrer, Gelbring, Grundloch-Maschinengewindebohrer, TiN, M, 28598100, 1653396, 28598074, 28598040, Gewindebohrer, 28597515, Monozerspanung, 1 Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M10x1, 25 GÜHRING, TiN-beschichtet, Metrisches ISO-Gewinde DIN 13, HSS-E, Toleranz ISO 2 6H, Anschnitt Form C (2-3 Gänge), M4–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft, M12–M24 DIN 376 mit Überlaufschaft, Lieferung: In robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen, DIN, Gewindeschneidwerkzeug |
| | |
| |