| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031093156691 Herst.-Nr.: 4031093156691 EAN/GTIN: 4031093156691 |
| |
|
| | |
| 4031093156691 Stiftloch-Kegelbohrer, dampfbehandelt - HSS - DIN 1898/1 - Typ N - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kernanstieg normal - Kerndicke normal - Präziser Spitzenanschliff - Ausspitzung nach DIN 1412, Form A - Rechtsschneidend - Zur Herstellung konischer Bohrungen 1:50 in einem Arbeitsgang für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 1898, DIN 1898 Metallbohrer, DIN 1898 Spiralbohrer, DIN 1898 Stiftlochbohrer, Metallbohrer DIN 1898, Spiralbohrer DIN 1898, Stiftlochbohrer DIN 1898, Stiftloch-Kegelbohrer, Stiftlochbohrer, din1 b3x16, din 1, stiftlochbohrer 3mm, 4031093156691, GÜHRING, StiftlochKegelbohrer, Bohrbuchsenbohrer, HSS-Stiftloch-Kegelbohrer mit zyl. Schaft, 28597611, 1653360, 28597552, HSS/HSS-E Spiralbohrer, 28597516, Bohrer, 28597515, Monozerspanung, 1 Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 3, 0mm GÜHRING, dampfbehandelt, HSS, DIN 1898/1, Typ N, Spitzenwinkel 118°, Seitenspanwinkel normal, Kernanstieg normal, Kerndicke normal, Präziser Spitzenanschliff, Ausspitzung nach DIN 1412, Form A, Rechtsschneidend, Zur Herstellung konischer Bohrungen 1:50 in einem Arbeitsgang für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 34,36* | € 40,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 32,12* | € 42,12* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 38,59* | € 50,56* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,34* | € 63,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|