| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2302965 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031093156691 EAN/GTIN: 4031093156691 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN1898A HSS konisch 3,0mm GÜHRING Stiftloch-Kegelbohrer, dampfbehandelt •HSS •DIN 1898/1 •Typ N •Spitzenwinkel 118° •Seitenspanwinkel normal •Kernanstieg normal •Kerndicke normal •Präziser Spitzenanschliff •Ausspitzung nach DIN 1412, Form A •Rechtsschneidend •Zur Herstellung konischer Bohrungen 1:50 in einem Arbeitsgang für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,01 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 1898, DIN 1898 Metallbohrer, DIN 1898 Spiralbohrer, DIN 1898 Stiftlochbohrer, Metallbohrer DIN 1898, Spiralbohrer DIN 1898, Stiftlochbohrer DIN 1898, Stiftloch-Kegelbohrer, Stiftlochbohrer, din1 b3x16, din 1, stiftlochbohrer 3mm, StiftlochKegelbohrer, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Stiftlochkegelbohrer, 1896, mit, Kegelbohrer, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, DIN1896A, nicht, Wendelbohrer, Gühring, Metallbohrer, D1896A, 1896A, Stiftloch, Stahlbohrer, konisch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 38,59* | € 46,16* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 38,74* | € 50,69* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,35* | € 63,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|