| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4030913066370 Herst.-Nr.: 4030913066370 EAN/GTIN: 4030913066370 |
| |
|
| | |
| 4030913066370 Latzhose »Highline« Eigenschaften: - Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80) - Zwei eingesetzte Beuteltaschen - Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen - Doppelte Maßstabtasche - Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss - Handytasche - Latztasche mit Patte und Klettverschluss - Farbliche Applikationen auf der Latztasche - Gummizug im Bund - Zwei Gesäßtaschen mit Patten - Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf - Reißverschluss im Hosenschlitz - Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz - Träger mit elastischem Gummibandeinsatz - Sicherheitssteckschnalle an den Trägern - Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt Material: - Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m² - Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitshose grau 58, planam arbeitshose, arbeitshose grau, 4030913066370, Planam, Latzhose, Latzhosen, Latzhose »Highline«, 28561412, 1646999, 28561391, Arbeits-Latzhose, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Latzhose Highline, Gr.58, kornblau/marine, Eigenschaften:, Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80), Zwei eingesetzte Beuteltaschen, Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen, Doppelte Maßstabtasche, Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, Farbliche Applikationen auf der Latztasche, Gummizug im Bund, Zwei Gesäßtaschen mit Patten, Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf, Reißverschluss im Hosenschlitz, Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgese |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,37* | € 30,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,93* | € 30,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,57* | € 30,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,20* | € 31,76* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 28,30* | € 36,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|