Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Cesaro, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888241273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025888241273
EAN/GTIN:
     4025888241273
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
4025888241273 Sicherheitshalbschuh »Cesaro«, S3 SRA
Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRA
Ausführung:
- Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator
- Angenähte, gepolsterte Staublasche
- Reflexmaterial an der Seite und Ferse
- Atmungsaktives Innenfutter
- Anziehhilfe an Lasche und Ferse
- Antistatische Laufsohle
- Öl- und säurebeständige Laufsohle
- Komplett metallfrei
- Ergonomisch gepolsterter Schaftrand-Kragen
- Gepolsterter Kragen
- Verschluss mit Kunststoff-Ösen
Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, nicht kreidend
Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder
Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antirutsch-halbschuhe schwarz weite 11 größe 42, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 4025888241273, Neutrale Produktlinie, wica®, Schuh, Halbschuhe »Cesaro«, S3 SRA, 28563015, 1647242, 28562745, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Halbschuh Cesaro, Gr. 42, Sicherheitshalbschuh »Cesaro«, Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRA, Ausführung:, Mit integriertem TPU-Fersenstabilisator, Angenähte, gepolsterte Staublasche, Reflexmaterial an der Seite und Ferse, Atmungsaktives Innenfutter, Anziehhilfe an Lasche und Ferse, Antistatische Laufsohle, Öl- und säurebeständige Laufsohle, Komplett metallfrei, Ergonomisch gepolsterter Schaftrand-Kragen, Gepolsterter Kragen, Verschluss mit Kunststoff-Ösen, Fußbett: Herausnehmbares, anatomisches Fußbett, Sohle: Helle, rutschhemmende 2-Schichten PU-Laufsohle, nicht kreidend, Material: Schaft aus schwarzem Nubukleder, Sicherheit: Kunststoffkappe und durchtrittsichere Geweb
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,42*
€ 43,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,21*
€ 44,46*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 40,44*
€ 51,35*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 43,82*
€ 55,78*
Lager 6QTZH
16
€ 6,99*
ab € 45,79*
€ 57,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,79*
€ 68,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,78*
€ 67,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,79*
€ 60,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,60*
€ 59,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.