| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016753179173 Herst.-Nr.: 4016753179173 EAN/GTIN: 4016753179173 |
| |
|
| | |
| 4016753179173 Zimmertür-Rosetten-Garnitur BASE-4 8907, Edelstahl - L-Form mit Return - Aus Edelstahl, matt - Mit Hochhaltefedern - Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnituren - Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert) - Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen - Unterkonstruktion aus Stahl - Verschraubung durch die Tür - Wartungsfreies Gleitlager - Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl - Benutzungskategorie DIN EN 1906 - Klassifizierungsschlüssel 4 7 - B1 1 4 O A/B - Inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, 4016753179173, DENI, Türdrückergarnitur, Rosettengarnitur, Zimmertür-Rosetten-Garnitur BASE-4 8907, 28567395, 1647880, 28567383, Zimmertür-Beschläge, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 39 WE-Grt. ER 8 mm RS L-Form m. Re, PZ, Edelstahl, L-Form mit Return, Aus Edelstahl, matt, Mit Hochhaltefedern, Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnituren, Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert), Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen, Unterkonstruktion aus Stahl, Verschraubung durch die Tür, Wartungsfreies Gleitlager, Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl, Benutzungskategorie DIN EN 1906, Klassifizierungsschlüssel 4 7 - B1 1 4 O A/B, Inkl. Befestigungsmaterial, Zimmertürdrückergarnitur, Zimmertür |
| | |
| |