| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016753179067 Herst.-Nr.: 4016753179067 EAN/GTIN: 4016753179067 |
| |
|
| | |
| 4016753179067 FS-Türdrücker-Schild-Garnitur BASE-4 8906, Edelstahl - L-Form - Für Feuer- und Rauchschutztüren - Aus Edelstahl, matt - Mit Hochhaltefedern - Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnituren - Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert) - Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen - Unterkonstruktion aus Stahl - Verschraubung durch die Tür - Wartungsfreies Gleitlager - Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl - Benutzungskategorie DIN EN 1634-1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen DIN 18273: Türdrückergarnituren - Klassifizierungsschlüssel 4 7 - B1 1 4 O A/B - Inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, 4016753179067, DENI, Türdrückergarnitur, Schildgarnitur, FS-Türdrücker-Schild-Garnitur BASE-4 8906, 28567395, 1647880, 28567383, Zimmertür-Beschläge, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 38 WE-Grt. ER 9 mm RS L-Form, Kurzsch. FS, PZ, Edelstahl, L-Form, Für Feuer- und Rauchschutztüren, Aus Edelstahl, matt, Mit Hochhaltefedern, Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnituren, Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert), Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen, Unterkonstruktion aus Stahl, Verschraubung durch die Tür, Wartungsfreies Gleitlager, Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl, Benutzungskategorie DIN EN 1634-1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen DIN 18273: Türdrückergarnituren, Klassifizierungsschlüssel 4 7 - B1 1 4 O A/B, Inkl. Befestigungsmaterial, Zimmertürdrückerg |
| | |
| |