| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016753178862 Herst.-Nr.: 4016753178862 EAN/GTIN: 4016753178862 |
| |
|
| | |
| 4016753178862 Zimmertür-Schild-Garnitur BASE-4 8100, Edelstahl - U-Form - Aus Edelstahl, matt - Mit Hochhaltefedern - Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnitur - Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert) - Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen - Unterkonstruktion aus Stahl - Verschraubung durch die Tür - Wartungsfreies Gleitlager - Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl - Benutzungskategorie DIN EN 1906 - Klassifizierungsschlüssel 4 7 - B1 1 4 O A/B - Inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, 4016753178862, DENI, Türdrückergarnitur, Schildgarnitur, Zimmertür-Schild-Garnitur BASE-4 8100, 28567395, 1647880, 28567383, Zimmertür-Beschläge, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 39 WE-Grt. ER 8 mm LS U-Form, Kurzsch. PZ, Edelstahl, U-Form, Aus Edelstahl, matt, Mit Hochhaltefedern, Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnitur, Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert), Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen, Unterkonstruktion aus Stahl, Verschraubung durch die Tür, Wartungsfreies Gleitlager, Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl, Benutzungskategorie DIN EN 1906, Klassifizierungsschlüssel 4 7 - B1 1 4 O A/B, Inkl. Befestigungsmaterial, Zimmertürdrückergarnitur, Zimmertür |
| | |
| |