| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016753178855 Herst.-Nr.: 4016753178855 EAN/GTIN: 4016753178855 |
| |
|
| | |
| 4016753178855 FS-Türdrücker-Schild-Garnitur BASE-4 8100, Edelstahl - U-Form - Für Feuer- und Rauchschutztüren - Aus Edelstahl, matt - Mit Hochhaltefedern - Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnitur - Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert) - Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen - Unterkonstruktion aus Stahl - Verschraubung durch die Tür - Wartungsfreies Gleitlager - Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl - Benutzungskategorie DIN EN 1634-1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen DIN 18273: Türdrückergarnituren - Optional mit dem separat zu bestellenden geteilten Stift FS-120, DIN EN 179: Notausgangsverschlüsse mit Drücker - Klassifizierungsschlüssel 4 7 - B1 1 4 O A/B - Inkl. Befestigungsmaterial |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmalrahmen-wechselgarnitur edelstahl, 4016753178855, DENI, Türdrückergarnitur, Schildgarnitur, FS-Türdrücker-Schild-Garnitur BASE-4 8100, 28567395, 1647880, 28567383, Zimmertür-Beschläge, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 39 DD-Grt. ER 9 mm U-Form, Kurzsch. FS, PZ, Edelstahl, U-Form, Für Feuer- und Rauchschutztüren, Aus Edelstahl, matt, Mit Hochhaltefedern, Rechts/links verwendbar, nicht bei Wechselgarnitur, Festdrehbare Lagerung (werkseitig vormontiert), Verlängerte Stütznocken an den Unterteilen, Unterkonstruktion aus Stahl, Verschraubung durch die Tür, Wartungsfreies Gleitlager, Für Innentüren, Werkstoff Holz, Stahl, Benutzungskategorie DIN EN 1634-1: Feuerwiderstandsprüfungen für Türen DIN 18273: Türdrückergarnituren, Optional mit dem separat zu bestellenden geteilten Stift FS-120, DIN EN 179: Notausgangsverschlüsse mit Drücker, Klassifizierung |
| | |
| |