| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016673013427 Herst.-Nr.: 4016673013427 EAN/GTIN: 4016673013427 |
| | |
|
| | |
| 4016673013427 MD-Aluminiumpaste Air - Universell anwendbare Paste - Sehr gute Schmierwirkungen - Hohen Temperaturbeständigkeit - Wasserverdrängenden Eigenschaften - Schützt vor Korrosion, auch nach lang andauernder thermischer und atmosphärischer Einwirkung - Hervorragende Trennwirkung und Haftung aus, vor allem auf Metallen - Enthlt keine Metalle wie Kupfer, Nickel usw. verwendet - Als Montageschmierung hochtemperaturbeanspruchter Maschinenteile Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Markenname: | Marston-Domsel | Herstellername: | Marston Domsel GmbH | Herstellerartikelnummer: | MAP.DL200 | Inhalt: | 0,2 l | GHS: | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4016673013427, Marston Domsel, MD-Aluminiumpaste Air, 28577643, 1649951, 28577597, Trenn- und Montagemittel, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MD-Aluminiumpaste Air Druckluftkar.200 ml, Universell anwendbare Paste, Sehr gute Schmierwirkungen, Hohen Temperaturbeständigkeit, Wasserverdrängenden Eigenschaften, Schützt vor Korrosion, auch nach lang andauernder thermischer und atmosphärischer Einwirkung, Hervorragende Trennwirkung und Haftung aus, vor allem auf Metallen, Enthlt keine Metalle wie Kupfer, Nickel usw. verwendet, Als Montageschmierung hochtemperaturbeanspruchter Maschinenteile, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 20,97* | € 24,71* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 196,39008* | € 227,39004* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 203,97* | € 234,56004* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 206,68008* | € 242,79* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 249,49008* | € 284,02008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 20,79084* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|