| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4935966 Herst.-Nr.: 4016673013427 EAN/GTIN: 4016673013427 |
| | |
|
| | |
| MD-Aluminiumpaste Air • Universell anwendbare Paste • Sehr gute Schmierwirkungen • Hohen Temperaturbeständigkeit • Wasserverdrängenden Eigenschaften • Schützt vor Korrosion, auch nach lang andauernder thermischer und atmosphärischer Einwirkung • Hervorragende Trennwirkung und Haftung aus, vor allem auf Metallen • Enthlt keine Metalle wie Kupfer, Nickel usw. verwendet • Als Montageschmierung hochtemperaturbeanspruchter Maschinenteile Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 200 ml | Gebinde: | Sprühdose | Hersteller: | Marston-Domsel | Ausführung: | Zink-/Aluminiumspray |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Marston-Domsel, MD-Aluminiumpaste, Air, Druckluftkar.200, ml |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 20,94* | € 24,71* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 195,83004* | € 227,39004* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 204,07008* | € 234,56004* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 201,92004* | € 236,14008* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 206,66004* | € 242,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 16,31917* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|