| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016673007136 Herst.-Nr.: 4016673007136 EAN/GTIN: 4016673007136 |
| | |
|
| | |
| 4016673007136 MD-Spray Lecksuch - Lecksuchspray zum Aufspüren undichter Stellen in Druckluft- und Gasanlagen oder Flüssigkeitsleitungen - Zeigt selbst kleinste Leckstellen sofort durch Schaumbildung an - Sehr gut einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen - Nicht brennbar, daher auch speziell an Gasleitungen oder Gasflaschen einsetzbar - Zur Überprüfung von Leckagen an Erd- und Flüssigkeitsleitungen, Rohrleitungen im Heizungsbereich, Kesseln, Reifen, Armaturen, Druckluftbremsen, Ventilen u.v.m Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray 400ml, leckfinder spray, leckfinder 400ml, 4016673007136, Marston Domsel, Lecksuch, MD-Spray Lecksuch, 28576646, 1649776, 28576635, Lecksuch-Prüfmittel, 28576634, Prüfstoffe-/mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MD-Spray Lecksuch Dose 500ml, Lecksuchspray zum Aufspüren undichter Stellen in Druckluft- und Gasanlagen oder Flüssigkeitsleitungen, Zeigt selbst kleinste Leckstellen sofort durch Schaumbildung an, Sehr gut einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen, Nicht brennbar, daher auch speziell an Gasleitungen oder Gasflaschen einsetzbar, Zur Überprüfung von Leckagen an Erd- und Flüssigkeitsleitungen, Rohrleitungen im Heizungsbereich, Kesseln, Reifen, Armaturen, Druckluftbremsen, Ventilen u.v.m, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, Marston-Domsel-Lecksuch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,65* | € 6,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,89* | € 7,36* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,89* | € 7,37* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,00* | € 7,47* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,49* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00978* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|