Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück MS, 1", 25mm,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015933005363
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     4015933005363
EAN/GTIN:
     4015933005363
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
4015933005363 GEKA®-Schlauchstück MS, SB
- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich
- Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Material: aus Messing
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
Lieferung: SB-verpackt
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, karasto schnellkupplung, 4015933005363, GEKA®, Schlauchstück, GEKA, GEKA® Schlauchstück MS, SB, 28590792, 1652256, 28590787, Druckluft-/Wasserschauch-Kupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 GEKA-Schlauchstück MS, 1", 25mm, GEKA®-Schlauchstück MS, Klauenabstand einheitlich 40 mm, Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich, Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C), Material: aus Messing, Betriebsdruck: max. 10 bar, Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität), Lieferung: SB-verpackt, Schlauchanschluss, Schlauch-Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
290
10
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 2,95*
1 Tag
143
20
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,70*
1 Tag
143
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,86*
10
€ 4,90*
ab € 2,98*
€ 3,97*
Lager 6QTZH
178
1
€ 6,99*
ab € 2,66*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0420018
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.