Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 08.0104 Schlauchstück GEKA Messing Schlauchgröße 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 08.0104 Schlauchstück GEKA Messing Schlauchgröße 25 mm
GEKA 08.0104 Schlauchstück GEKA Messing Schlauchgröße 25 mm
GEKA 08.0104 Schlauchstück GEKA Messing Schlauchgröße 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294240
Herst.-Nr.:
     80104SB
EAN/GTIN:
     4015933005363
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Schlauchstück GEKA MS Schl.-Gr.25mm SB GEKA Messing · serienmäßig mit NBR-Hochleistungsformdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21089116
HerstellerNr:
80104SB
Werksnummer:
4300600012
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,091000
Gewicht brutto Kg:
0,091000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Messing Schlauchgröße 25 mm
Produktart:
Schlauchstück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
362
10
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 2,95*
2 Tage
113
20
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,60*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,6645*
€ 3,9945*
2 Tage
113
1
€ 7,90*
ab € 2,71*
€ 4,07*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 3,09*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0420018
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.